ORBIS - ORBOBRT7190 ESPOSIT.PAVIMENTO METALLO WELT - OBRT7190
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Länge - 2000 mm
Markiert - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709927554
Artikelnummer
ORBOBRT7190
Herstellernummer
OBRT7190
Hersteller
ORB
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
2000 mm
Markiert:
nein
Mit Infoschild:
ja
Farbcode:
blau
Reflektierend:
nein
Mit Befestigungsklemmen:
nein
Mit Prüfanschluss:
nein
Espositore pavimento per materiale WELT


