ORBIS - ORBOBKT6253 KIT FTR-3335 STRUT.4MOD.VERT. TRIANG FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Flachdach
Modullänge - 1700 mm
Werkstoff - Aluminium
Modulbreite - 1010 mm
Neigungswinkel - 28...35 °
Packung
1 ST
EAN
8426709930028
Artikelnummer
ORBOBKT6253
Herstellernummer
OBKT6253
Hersteller
ORB
Montageart:
Flachdach
Modullänge:
1700 mm
Werkstoff:
Aluminium
Modulbreite:
1010 mm
Neigungswinkel:
28...35 °
Dacheindeckung:
sonstige
Verstellbar:
ja
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
schrauben
Gewicht:
20 kg