Startseite

ORBIS - ORBOB910308 TA24P505A 50/5A APRIBILE+CAVI - OB910308

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB910308 TA24P505A 50/5A APRIBILE+CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709937287

Artikelnummer

ORBOB910308

Herstellernummer

OB910308

Hersteller

ORB

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori amperometrici a cavo passante apribili. - Questo tipo di trasformatore si utilizza in tutti quei casi dove non è possibile interrompere la linea per inserire un comune TA - Primario 50 Ampere e secondario 5 Ampere - possibilità di inserire nel primario qualsiasi dimensione di cavi di misura standard, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Frequenza: 50-60 Hz - Corrente PRIMARIO: 50A - Corrente SECONDARIO: 5A ATTENZIONE - Laportata deve corrispondere tassativamente al fondo scala dello strumento. - Il trasformatore amperometrico non è idoneo alla misurazione di correnti inferiori al 10% della portata del TA