Startseite

ORBIS - ORBOB900647 SOFTWARE VCM GEST.MAX 5 VIARIS - OB900647

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB900647 SOFTWARE VCM GEST.MAX 5 VIARIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety - nein

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709937096

Artikelnummer

ORBOB900647

Herstellernummer

OB900647

Hersteller

ORB

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für SNMP:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

Bausteinbibliothek:

nicht vorhanden

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

nein

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Geeignet für Pressensteuerungen:

nein

Geeignet für Feuerungstechnik:

nein

Geeignet für Transferstraßen:

ja

Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität:

nein

Geeignet für Regelungstechnik:

nein

Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Lieferform:

Seriennummer (digital übermittelt)

Geeignet für Anzahl Geräte:

1

SOFTWARE VIARIS CHARGER MANAGEMENT Numero VIARIS gestibili fino a 5 E il software dedicato a hotel, aziende,condomini e tutti coloro che vogliono offrire un servizio di ricarica Il software consente di : - Visualizzazione dettagliata delle ricariche nei punti associati, suddivise per: - data - utente - stazione di ricarica - Informazioni esportabili come CSV/Excel - Configurazione dei costi di ricarica - Misurazione del tempo - Misurazione dell'energia consumata Creazione report con visualizzazione della statistica dei consumi giornalieri, settimanali e mensili Estrazione di un report con le informazioni utili per il pagamento del servizio di ricarica