ORBIS - ORBOB86D1524 TRM D 15/24 TRASF.15VA 12-24V PER CAMPAN - OB86D1524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.25 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom - 1.25 A
Packung
1 ST
EAN
8426709105341
Artikelnummer
ORBOB86D1524
Herstellernummer
OB86D1524
Hersteller
ORB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
1.25 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom:
1.25 A
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Sekundärstromstärke 2:
0.625 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Sekundärspannung 3:
0 V
Unterputzmontage:
ja
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
60 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein


