Startseite

ORBIS - ORBOB86D1024 TRM D 10/24 TRASFORM.10VA 12-24V X CAMP - OB86D1024

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB86D1024 TRM D 10/24 TRASFORM.10VA  12-24V X CAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Max. Ausgangsleistung - 10 W

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105327

Artikelnummer

ORBOB86D1024

Herstellernummer

OB86D1024

Hersteller

ORB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

24 V

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

60 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

nein

Temperaturschutz:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Trasformatore modulare per campanelli per uso discontinuto, adatto ad una alimentazione discontinua. Avvolgimenti del primario e del secondario separati elettricamente da un doppio isolamento. Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti.