Startseite

ORBIS - ORBOB86D1012 TRM D 10/12 TRASFORM.10VA 4-8-12V X CAMP - OB86D1012

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB86D1012 TRM D 10/12 TRASFORM.10VA 4-8-12V X CAMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2.5 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105310

Artikelnummer

ORBOB86D1012

Herstellernummer

OB86D1012

Hersteller

ORB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

2.5 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Max. Ausgangsstrom:

2.5 A

Sekundärspannung 2:

8 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Sekundärstromstärke 2:

1.25 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Sekundärspannung 3:

12 V

Unterputzmontage:

ja

Sekundärstromstärke 3:

0.83 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

35 mm

Länge:

60 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

87 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Serie di trasformatori modulari per uso discontinuo adatto ad una alimentazione discontinua. - Gli avvolgimenti del primario e del secondario sono separati elettricamente da un doppio isolamento - Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensioni primario: 230V, ±10% - Frequenza: 50/60 Hz - Potenza 10 VA - Dimensioni: 2 moduli DIN - Tensione secondario 4/8/12 VAC - Classe di funzionamento: II - Contenitore: Materiale termoplastico autoestinguente (classe V-0) RAL 7035 - Temperatura di esercizio continuo: +115 °C (secondo IEC 216) - Sezione max cavi: 4 mm² - Collaudo e prove di rigidità dielettrica: 3,75 kV - Conformità alle direttive : - 73/23/CEE mod.da 93/68/CEE (bassa tensione) - 89/336/CEE mod.da 92/31/CEE - 93/68/CEE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle seguenti Norme:Sicurezza CEI EN 60742 (95)