ORBIS - ORBOB86C46324 TRM C 400 63/24 TR.63VA 12-24V USO CONTI - OB86C46324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 400 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 5.25 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom - 5.25 A
Packung
1 ST
EAN
8426709112837
Artikelnummer
ORBOB86C46324
Herstellernummer
OB86C46324
Hersteller
ORB
Primärspannung:
400 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
5.25 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom:
5.25 A
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Sekundärstromstärke 2:
2.625 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
63 W
Sekundärspannung 3:
0 V
Unterputzmontage:
ja
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja


