Startseite

ORBIS - ORBOB86C2424 TRM C 24/24 TRASFORM.24VA 12-24V USO CO - OB86C2424

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB86C2424 TRM C 24/24 TRASFORM.24VA  12-24V USO CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Max. Ausgangsleistung - 24 W

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105280

Artikelnummer

ORBOB86C2424

Herstellernummer

OB86C2424

Hersteller

ORB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärspannung 2:

24 V

Max. Ausgangsleistung:

24 W

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Länge:

60 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Kurzschlusssicher:

nein

Temperaturschutz:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Trasformatore modulare per campanelli per uso continuto, adatto ad una alimentazione premanente. Avvolgimenti del primario e del secondario separati elettricamente da un doppio isolamento. Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti.