ORBIS - ORBOB86C1524 TRM C 15/24 TRASFORM.15VA 12-24V USO CO - OB86C1524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 24 V
Max. Ausgangsleistung - 15 W
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Packung
1 ST
EAN
8426709105273
Artikelnummer
ORBOB86C1524
Herstellernummer
OB86C1524
Hersteller
ORB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Max. Ausgangsleistung:
15 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
60 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein


