ORBIS - ORBOB86C1024 TRM C 10/24 TRASFORM.10VA 12-24V USO CO - OB86C1024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.83 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom - 0.83 A
Packung
1 ST
EAN
8426709105259
Artikelnummer
ORBOB86C1024
Herstellernummer
OB86C1024
Hersteller
ORB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
0.83 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom:
0.83 A
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Sekundärstromstärke 2:
0.42 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Sekundärspannung 3:
0 V
Unterputzmontage:
ja
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
60 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein


