ORBIS - ORBOB86C1012 TRM C 10/12 TRASFORM.10VA 4-8-12V USO CO - OB86C1012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 4 V
Sekundärstromstärke 1 - 2.5 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
8426709105242
Artikelnummer
ORBOB86C1012
Herstellernummer
OB86C1012
Hersteller
ORB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
4 V
Sekundärstromstärke 1:
2.5 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom:
2.5 A
Sekundärspannung 2:
8 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Sekundärstromstärke 2:
1.25 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Sekundärspannung 3:
12 V
Unterputzmontage:
ja
Sekundärstromstärke 3:
0.83 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
60 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein


