ORBIS - ORBOB726001 TER B LCD CONT.TRIFASE MAX60A ENERGIA AT - OB726001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 60 A
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8426709112653
Artikelnummer
ORBOB726001
Herstellernummer
OB726001
Hersteller
ORB
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Frequenz:
50...50 Hz
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
nein
Impulsrate:
800...800 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Aufbau
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
130 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
173 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
1
Schutzart (IP):
IP54


