ORBIS - ORBOB725003 MERB CONT.ENER.230V 50HZ 100A - OB725003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektromechanisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 230...230 V
Frequenz - 50...50 Hz
Packung
1 ST
EAN
8426709109356
Artikelnummer
ORBOB725003
Herstellernummer
OB725003
Hersteller
ORB
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
nein
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1600...1600 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
analog
Montageart:
Aufbau
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
106 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
103 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
1
Schutzart (IP):
IP54


