ORBIS - ORBOB709600SPL CONTAX D-0643-BUS 4MOD CONFSPL - OB709600SPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709936419
Artikelnummer
ORBOB709600SPL
Herstellernummer
OB709600SPL
Hersteller
ORB
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
intern/extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Breite:
71.5 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
72 mm
Höhe:
87 mm
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1


