Startseite

ORBIS - ORBOB709600 CONTAX D-0643-BUS 4MOD - OB709600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709110260

Artikelnummer

ORBOB709600

Herstellernummer

OB709600

Hersteller

ORB

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

71.5 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

72 mm

Höhe:

87 mm

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

Contatore digitale bidirezionale che permette di controllare il consumo d'energia attiva e reattiva. - Contatore statico ad inserzione tramite TA X/5A, con funzioni di analizzatore di rete - Rapporti di trasformazione selezionabili per TA X/5A: -5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000/5A - Possibilità di visualizzare le principali grandezze elettriche istantanee: Tensione, Corrente, Potenza attiva e reattiva, Frequenza e Fattore di potenza (configurabile tramite software via Modbus) - Indicazione led consumo energia - Visualizzazione dell'Energia per fasci orarie (configurabili tramite software via Modbus) - Registro valori Massimi (tramite software via Modbus) Tensione, Corrente, Energia attiva e Reattiva - Lo strumento dispone di un'uscita seriale RS485 isolata con sistema di comunicazione su protocollo MODBUS - Il display dei contatori visualizza in sequenza, circa ogni 5 secondi, la data, l'ora corrente e il valore di energia attiva prelevata. Tramite il Software CONTAX D-BUS è possibile configurare, via MODBUS, il contatore in modo che possa visualizzare i valori di Energia attiva e Reattiva prelevata o immessa in rete (come valori totali o suddivisi per fasci orarie), Tensione, Corrente, Potenza, Frequenza, Fattore di potenza - Sempre tramite il Software CONTAX D-BUS è possibile leggere a PC tutte le grandezze misurate sia come valori istantanei che registrati nel tempo, la curva di carico e la registrazione delle mancanze di rete CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 3x230 (400) V AC - Range alimentazione: Da -20% a +15% della tensione nominale - Frequenza nominale: 50 Hz - Intensità Ib (Imax): 5 (6)A - Corrente d'avviamento: 15 mA - Autoconsumo: Circ. voltmetrico 2,5 VA e Circ. amperometrico 2,5 VA - Classe di precisione: 1 (attiva) - 2 (reattiva) - Numeratore: 6 digit (non azzerabile) - Uscita impulsi: Interfaccia: accoppiatore ottico durata impulsi ;80 ms, tensione 5÷40 V DC, valori limite 50 V DC 30 mA - Lampeggio LED: 0,1 Wh e 0,1 Varh - Memoria back-up: EEPROM - Riserva di carica: Pila al litio: 10 anni a +20 °C - Temperatura di funzionamento: Da -25 °C a +55 °C - Grado di protezione: IP 20 come da EN 60529 - Installazione: Barra DIN 35 mm secondo EN 60715