ORBIS - ORBOB708700 CONTAX D 2221 CONT.MONOF. 22.5A 2MOD - OB708700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 22.5 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709105761
Artikelnummer
ORBOB708700
Herstellernummer
OB708700
Hersteller
ORB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
22.5 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
100...100 Imp/kWh (k
Breite:
35.6 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
60 mm
Höhe:
87.5 mm
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1


