ORBIS - ORBOB708100 CONTAX D-6331 SO CONT.MONOF. MAX63A 4MO - OB708100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 195.5...253 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709105525
Artikelnummer
ORBOB708100
Herstellernummer
OB708100
Hersteller
ORB
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
195.5...253 V
Frequenz:
50...60 Hz
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
100...100 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
53.7 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
87 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
1
Schutzart (IP):
sonstige


