ORBIS - ORBOB707100 CONTAX D-6521 SO CONT.DIG.MONO MAX65A 2M - OB707100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709112851
Artikelnummer
ORBOB707100
Herstellernummer
OB707100
Hersteller
ORB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
115...265 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
2000...2000 Imp/kWh (k
Breite:
35 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
66.5 mm
Höhe:
88 mm
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1


