Startseite

ORBIS - ORBOB707022 INTERFACCIA USB-RS485 - OB707022

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB707022 INTERFACCIA USB-RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Übertragungsrate - 1000 kBit/s

  • Anschlussart Primärseite - USB

  • Dienst Primärseite - USB

  • Bidirektional - ja

  • Galvanische Trennung - aktiv

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109820

Artikelnummer

ORBOB707022

Herstellernummer

OB707022

Hersteller

ORB

Übertragungsrate:

1000 kBit/s

Anschlussart Primärseite:

USB

Dienst Primärseite:

USB

Bidirektional:

ja

Galvanische Trennung:

aktiv

Dienst Sekundärseite:

RS-485

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

ja

Nennstromaufnahme:

100 mA

Adattatore per lettura dei contatori CONTAX D-BUS da USB - Interfaccia Computer: USB V1.1 2.0 Plug and Play. - Operational system virtual serial port driver. - Supporta Windows 98/ME/XP/2000/CE/7/8, MAC Linux 2.4.20 or superior. - Interfaccia incampo: RS-485 Half Duplex (dual buses). - Controllo automatico flussi per RS485 Half Duplex. - Velocità di trasmissione: da 300 bps a 1Mbps. - Massima lunghezza cavo RS-485 : 1200 m - Massimo numero di dispositivi RS485 nella rete: 32 dispositiviin Half Duplex. - Alimentazione: dalla porta USB. - Consumo: 100 mA. - Protezione Bus RS-485: 600W. - Connettori USB: connettore Mini-B. cavo lunghezza 100cm dal modulo. - Connettore RS-485: DB9M - Involucro ABS: 67 x 30 x 24 mm (escluso il cavo).