Startseite

ORBIS - ORBOB707000 CONTAX 6521 SO CONT.MONOF. MAX65A 2MOD - OB707000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709104740

Artikelnummer

ORBOB707000

Herstellernummer

OB707000

Hersteller

ORB

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Nennspannung (Un) N-L:

115...265 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern

Anzeigeart:

analog

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

2000...2000 Imp/kWh (k

Breite:

35 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

66.5 mm

Höhe:

88 mm

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

Contatori modulari monofase che permettono di controllare il consumo d'energia attiva in una determinata installazione. - Contatore statico ad inserzione diretta - Corrente massima: 65 A - Numeratore elettromeccanico a 6 digit (5 unità + 1 decimale) non azzerabile - Indicazione led consumo energia attiva - Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Range alimentazione: Da 115 V AC fino a 265 V AC - Frequenza nominale: 50 / 60 Hz - Conforme alle direttive: CE e alle EN 61036 - Intensità Ib (Imax): 10 (65) A - Corrente di funzionamento: da 0,5 A a 65 A - Corrente d'avviamento con sfasamento 1: tipica 40 mA - Autoconsumo: Circuito voltmetrico 0,47 W (7,5 VA) e Circuito amperometrico 0,04 W - Classe di precisione: 1 EN 62053-21 - Numeratore (non azzerabile): Elettromeccanico = 5 digit + 1 decimale - Uscita impulsi: Interfaccia: accoppiatore ottico durata impulsi ; 30 ms, tensione 18÷27 V DC, valori limite 60 V DC max 30 mA - Lampeggio LED: 1 Wh - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +50 °C - Installazione: Barra DIN 35 mm secondo EN 60715 - Coprimorsetti piombabile: SI