ORBIS - ORBOB701100 CONTAX D-2511 SO CONT.DIG.MONO MAX25A 1M - OB701100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 25 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709112844
Artikelnummer
ORBOB701100
Herstellernummer
OB701100
Hersteller
ORB
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
25 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
2000...2000 Imp/kWh (k
Breite:
7.5 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
65.5 mm
Höhe:
88 mm
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1


