Startseite

ORBIS - ORBOB7010002 CONTAX D-10043-BUS SO MID 100ATRIF. 4MOD - OB7010002

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB7010002 CONTAX D-10043-BUS SO MID 100ATRIF. 4MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 100 A

  • Zählertyp - elektromechanisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709128999

Artikelnummer

ORBOB7010002

Herstellernummer

OB7010002

Hersteller

ORB

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

100 A

Zählertyp:

elektromechanisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

400...400 V

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

D0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

71.5 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP51

Tiefe:

72 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

1

Il CONTAX D-10043-BUS S0 MID è un contatore statico di energia attiva in classe B utile per la misura dell’energia attiva in un sistema trifase in corrente alternata con una tensione di 3x230/400 VAC e una corrente massima di 100 A. Il CONTAX D-10043-BUS S0 MID è conforme alla direttiva MID (2014/32/UE) relativa agli strumenti di misura. Il CONTAX D-10043-BUS S0 MID è un dispositivo di tipo fisso ed è studiato per operare permanentemente collegato in ambienti con livello di contaminazione 3 e CATEGORIADI MISURA III. CARATTERISTICHE TECNICHE -Tensione di lavoro: 3x230(400) V - Corrente: 5(100) A - Corrente di avviamento: 0.4 % Ib - Autoconsumo: <12 VA <1 W - Precisione: B - Frequenza di lavoro: 50 Hz - Uscita impulsi: 1000 imp/kWh (LED/SO1) 1000 imp/kvarh (SO2) - Display: LCD 6+2 = 999999.99 kWh - Temperatura funzionamento: -40-70 °C - Umidità relativa ≤75 % (nessuna condensa) - Grado di protezione : IP51 (solo per uso interno) - Standard di riferimento: EN50470-1/3