ORBIS - ORBOB701000 CONTAX 2511 SO CONT.MONOF. MAX25A 1MO - OB701000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektromechanisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 25 A
Nennspannung (Un) N-L - 195...253 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8426709104160
Artikelnummer
ORBOB701000
Herstellernummer
OB701000
Hersteller
ORB
Zählertyp:
elektromechanisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
25 A
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1600...1600 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
analog
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
65.5 mm
Höhe:
88 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
1
Schutzart (IP):
IP20


