ORBIS - ORBOB620870 BM1025VITE TESTA CILIND.M10X25 - OB620870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Innensechskant
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Packung
100 ST
EAN
8426709922573
Artikelnummer
ORBOB620870
Herstellernummer
OB620870
Hersteller
ORB
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Innensechskant
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
25 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Edelstahl
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
7.8 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
12.8 mm


