Startseite

ORBIS - ORBOB620850 BM845 VITE TESTA CILIND. M8X45 - OB620850

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620850 BM845 VITE TESTA CILIND. M8X45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Innensechskant

  • Länge bis Unterkante Kopf - 45 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922559

Artikelnummer

ORBOB620850

Herstellernummer

OB620850

Hersteller

ORB

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Innensechskant

Länge bis Unterkante Kopf:

45 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vollgewinde:

nein

Gewindelänge:

45 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

5/16 Zoll

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

Edelstahl

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

12.8 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

7.8 mm

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Filetto : M8 - Lunghezza: 45 mm