ORBIS - ORBOB620820 BM1030VITE TESTA CILIND.M10X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
8426709922528
Artikelnummer
ORBOB620820
Herstellernummer
OB620820
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Unterlegscheibe:
nein