Startseite

ORBIS - ORBOB620805 TBBM865 VITE TESTA BOMB M8X65 - OB620805

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620805 TBBM865 VITE TESTA BOMB M8X65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 65 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709926069

Artikelnummer

ORBOB620805

Herstellernummer

OB620805

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

65 mm

Vollgewinde:

ja

Gewindeart:

metrisch

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

TBBM865 Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP, altezza pannello FV 44 - 50 mm. Dimensioni M8x65