ORBIS - ORBOB620795 TBBM855 VITE TESTA BOMB M8X55 - OB620795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 55 mm
Packung
100 ST
EAN
8426709926045
Artikelnummer
ORBOB620795
Herstellernummer
OB620795
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Vollgewinde:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein


