ORBIS - ORBOB620787 TBBM850 VITE TESTA BOMB M8X50 - OB620787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Linsenkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Innensechskant
Länge bis Unterkante Kopf - 50 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
100 ST
EAN
8426709935252
Artikelnummer
ORBOB620787
Herstellernummer
OB620787
Hersteller
ORB
Kopfform:
Linsenkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Innensechskant
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
50 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Edelstahl
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
12.8 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein


