Startseite

ORBIS - ORBOB620775 BM835 VITE TESTA CILIND. M8X35 - OB620775

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620775 BM835 VITE TESTA CILIND. M8X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Innensechskant

  • Länge bis Unterkante Kopf - 35 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709929336

Artikelnummer

ORBOB620775

Herstellernummer

OB620775

Hersteller

ORB

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Innensechskant

Länge bis Unterkante Kopf:

35 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vollgewinde:

nein

Gewindelänge:

35 mm

Mit Mutter:

nein

Gewindemaß (imperial):

5/16 Zoll

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

Edelstahl

Mit Flansch:

nein

Selbstsichernd:

nein

Kopfdurchmesser:

12.8 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Linksgewinde:

nein

Kopfhöhe:

7.8 mm

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Filetto : M8 - Lunghezza: 35 mm