Startseite

ORBIS - ORBOB620770 BM830 VITE TESTA CILIND. M8X30

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620770 BM830 VITE TESTA CILIND. M8X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922474

Artikelnummer

ORBOB620770

Herstellernummer

OB620770

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite brugola M8x30 testa cilindrica con cava esagonale