ORBIS - ORBOB620760 BM820 VITE TESTA CILIND. M8X20 - OB620760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schraubsystem - Innensechskant
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
100 ST
EAN
8426709922467
Artikelnummer
ORBOB620760
Herstellernummer
OB620760
Hersteller
ORB
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schraubsystem:
Innensechskant
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Senkkopf:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Gewindelänge:
20 mm
Mit Mutter:
nein
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
Edelstahl
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Kopfdurchmesser:
12.8 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Linksgewinde:
nein
Kopfhöhe:
7.8 mm


