Startseite

ORBIS - ORBOB620750 VTF VITE A FARFALLA - OB620750

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620750 VTF VITE A FARFALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Kopfbreite - 23 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922450

Artikelnummer

ORBOB620750

Herstellernummer

OB620750

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Kopfbreite:

23 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Mutter:

nein

Geeignet für Montageschiene:

ja

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX A2 - Filetto : M8