Startseite

ORBIS - ORBOB620747 DDF-X DADO FARFALLA INOX - OB620747

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620747 DDF-X DADO FARFALLA INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindemaß (imperial) - 5/16 Zoll

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709926410

Artikelnummer

ORBOB620747

Herstellernummer

OB620747

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindemaß (imperial):

5/16 Zoll

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

nein

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio INOX\n - Filetto Dado: M8