Startseite

ORBIS - ORBOB620740 DDF DADO FARFALLA GEOMET - OB620740

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620740 DDF DADO FARFALLA GEOMET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922443

Artikelnummer

ORBOB620740

Herstellernummer

OB620740

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (imperial):

5/16 Zoll

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

ja

Mit Spannplatte:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Einklickbar:

nein

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Acciaio con trattamento GEOMET - Filetto Dado: M8