ORBIS - ORBOB620700 RGM12 RONDELLA INOX GROWER M12 - OB620700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 12.5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 19.8 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Packung
100 ST
EAN
8426709922405
Artikelnummer
ORBOB620700
Herstellernummer
OB620700
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
12.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
19.8 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
ja
Angefast:
ja


