ORBIS - ORBOB620690 RGM10 RONDELLA INOX GROWER M10 - OB620690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 10.5 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 17.5 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 10
Packung
1 ST
EAN
8426709922399
Artikelnummer
ORBOB620690
Herstellernummer
OB620690
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
10.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
17.5 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
ja
Angefast:
ja


