Startseite

ORBIS - ORBOB620680 RGM8 RONDELLA INOX GROWER M8 - OB620680

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620680 RGM8 RONDELLA INOX GROWER M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 8.25 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 14.15 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922382

Artikelnummer

ORBOB620680

Herstellernummer

OB620680

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

8.25 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

14.15 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Stärke:

1 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

ja

Angefast:

ja

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Foro: Adatto per viti o barre filettate M8