ORBIS - ORBOB620670 RPM12 RONDELLA INOX M12 MAGGIO - OB620670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 36.7 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 13.15 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 12
Packung
100 ST
EAN
8426709922375
Artikelnummer
ORBOB620670
Herstellernummer
OB620670
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
36.7 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
13.15 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
ja
Angefast:
nein


