ORBIS - ORBOB620650 RPM8 RONDELLA INOX M8 MAGGIOR. - OB620650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 8.5 mm
Außendurchmesser - 23.45 mm
Stärke - 1 mm
Lochform - rund
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
100 ST
EAN
8426709922351
Artikelnummer
ORBOB620650
Herstellernummer
OB620650
Hersteller
ORB
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
23.45 mm
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Gehärtet:
ja
Angefast:
nein


