ORBIS - ORBOB620630 DDM10 DADO INOX M10 - OB620630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mutter
Werkstoff - rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Selbstsichernd - nein
Schraubsystem - Außensechskant
Packung
100 ST
EAN
8426709922337
Artikelnummer
ORBOB620630
Herstellernummer
OB620630
Hersteller
ORB
Ausführung:
Mutter
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Nylonring:
nein
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
nein
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schweißbar:
nein
Linksgewinde:
nein
Farbe:
Edelstahl


