Startseite

ORBIS - ORBOB620620 DDM8 DADO INOX M8 - OB620620

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620620 DDM8 DADO INOX M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922320

Artikelnummer

ORBOB620620

Herstellernummer

OB620620

Hersteller

ORB

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Gewindemaß (imperial):

5/16 Zoll

Schweißbar:

nein

Linksgewinde:

nein

Farbe:

Edelstahl

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Filetto Dado: M8