Startseite

ORBIS - ORBOB620619 RIV50GF-5220 RIV.FIORE 5.2X20 CONF.50PZ - OB620619

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620619 RIV50GF-5220 RIV.FIORE 5.2X20 CONF.50PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Stiftes - Aluminium

  • Werkstoff der Hülse - Aluminium

  • Durchmesser - 5.2 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8426709934347

Artikelnummer

ORBOB620619

Herstellernummer

OB620619

Hersteller

ORB

Werkstoff des Stiftes:

Aluminium

Werkstoff der Hülse:

Aluminium

Durchmesser:

5.2 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

20 mm

Klemmbereich:

0.5...5.1 mm

Kopfform:

Flachkugel

Scherkraft:

3000 N

Spreizend:

ja

Zugfestigkeit:

1700 N

Gas-/Wasserdicht:

ja

Rivetto a fiore diametro 5.2mm lunghezza 20mm per fissaggio dei profili su coperture in lamiera CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale chiodo: Lega Alluminio AW 5154 (AlMg3,5) - Materiale rivetto: Lega Alluminio AW 2017 (AlCuSiMn) - Disco: NeopreneØ 8mm, sp.0.8mm - Campo di serraggio: 0,5mm - 5,1 mm - Carico frattura di taglio: 3000 N - Carico frattura di trazione: 1700 N