ORBIS - ORBOB620611 VA-6316 VITE 6.3X16 AUTOPERFOR - OB620611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem - Außensechskant
Gewindedurchmesser - 6.3 mm
Packung
100 ST
EAN
8426709924959
Artikelnummer
ORBOB620611
Herstellernummer
OB620611
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6.3 mm
Länge:
16 mm


