Startseite

ORBIS - ORBOB620610 VA-165 VITE 4.2X20 AUTOPERFOR. - OB620610

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620610 VA-165 VITE 4.2X20 AUTOPERFOR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 20 mm

  • Gewindedurchmesser - 4.2 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709922313

Artikelnummer

ORBOB620610

Herstellernummer

OB620610

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

20 mm

Gewindedurchmesser:

4.2 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX - Diametro: 4,2 mm - Lunghezza: 20 mm