Startseite

ORBIS - ORBOB620601 VAG-5530-6 VITE 5.5X30 GUARNIZAUTOPERFOR - OB620601

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620601 VAG-5530-6 VITE 5.5X30 GUARNIZAUTOPERFOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Länge - 30 mm

  • Gewindedurchmesser - 5.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8426709935368

Artikelnummer

ORBOB620601

Herstellernummer

OB620601

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Außensechskant

Länge:

30 mm

Gewindedurchmesser:

5.5 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Bulloneria idonea al fissaggio di tutti gli elementi strutturali di un impianto fotovoltaico. Applicabile a lamiere profilate con o senza isolamento intermedio su sottostrutture a parete sottile in acciaio, alluminio o legno a partire da 1,5 mm fino a 5,0 mm CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: INOX (Bimetallo) - Diametro: 5,5 mm - Lunghezza: 30 mm - Numero giri avvitatore: 1200-1800 giri/min