Startseite

ORBIS - ORBOB620046 EASY CLAMP CP(COP.)5.1M-ALLUM.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 5.1 m

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 17 mm

  • Kabelkanal integriert - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709925987

Artikelnummer

ORBOB620046

Herstellernummer

OB620046

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

5.1 m

Breite:

46 mm

Höhe:

17 mm

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Coperchioe con guarnizioni per supporto moduli fotovoltaici. Per il serraggio dei moduli al profilo base occorre applicare il profilato coperchio mod. EASY CLAMP CP e scegliere la relativa vite M8 in funzione dell'altezza del modulo. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Peso del profilo al metro: coperchio 513 g/m. Sezione del profilo: coperchio 190,17 mm2. Lunghezza Barra 5.1mt.