Startseite

ORBIS - ORBOB590002 CONNECT- RING 20 DIAM.20 - OB590002

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB590002 CONNECT- RING 20 DIAM.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8426709915346

Artikelnummer

ORBOB590002

Herstellernummer

OB590002

Hersteller

ORB

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

CONNECT-RING è un manicotto apribile in PVC universale che permette di unire due tubi. - Grazie alla sua semplicità d'impiego può risolvere diversi problemi quali per esempio, la rottura di un tubo corrugato, la connessione sottotraccia, la connessionein cassetta o la connessione tra un tubo rigido e una guaina - Permette la connessione tra due tubi, senza tagliare o sfilare l'eventuale conduttore che passa all'interno - È semplice, rapido, efficace e universale CARATTERISTICHE TECNICHE - Materiale: Plastico - Per tubi da: Diametro 20 mm - Connessione: Tubo / Guaina o Guaina / Guaina - Colore: RAL 7032