ORBIS - ORBOB581660 RUTR32 RACC. UNI TR32 TF14-20 - OB581660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser, groß - 32 mm
Für Rohrdurchmesser, klein - 14 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8426709932282
Artikelnummer
ORBOB581660
Herstellernummer
OB581660
Hersteller
ORB
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser, groß:
32 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
14 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein


